ARTELETA INTERNATION - ARTBR13.W MINI PLAFONIERA LED 13W 6000K - BR13.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Lunghezza - 873 mm
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8013202977881
Codice prodotto
ARTBR13.W
Cod. produttore
BR13.W
Produttore
ART
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
873 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
30 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no