ARTELETA INTERNATION - ARTBR08.M MINI PLAFONIERA LED 8W 3700K - BR08.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3700...3700 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 630 lm
Lunghezza - 543 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
10 PZ
EAN
8013202974552
Codice prodotto
ARTBR08.M
Cod. produttore
BR08.M
Produttore
ART
Temperatura di colore:
3700...3700 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
630 lm
Lunghezza:
543 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Altezza / Profondità:
30 mm
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no