ARTELETA INTERNATION - ARTBR04.WW MINI PLAFONIERA LED 4W 3000K - BR04.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm
Lunghezza - 313 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
10 PZ
EAN
8013202976914
Codice prodotto
ARTBR04.WW
Cod. produttore
BR04.WW
Produttore
ART
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
280 lm
Lunghezza:
313 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



