AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.W 5M STRISCIA 12V 4.8W 6500K IP67 - BLR.125.W

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.W 5M STRISCIA 12V 4.8W 6500K IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 270 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202186139

Codice prodotto

ARTBLR.125.W

Cod. produttore

BLR.125.W

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

270 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

4.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

3.8 mm

Con terminale:

no

Striscia flessibile a led da esterno. Tensione d’alimentazione: 12V c.c. Con guaina siliconica resistente agli urti ed isolata alle estremità. Per migliorare la dissipazione del calore consigliamo di montare le strisce sui nostri profili in alluminio. Lestrisce BLR.125 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m 4,8W/m 240lm/m, bianco caldo 3.500K; CRI 80. Dimensioni: 10,0 x 3,8 mm. Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED). Grado di protezione: IP67, per uso all’esterno. In bobine, lunghezza: 5 m Confezione in sacchetto comprendente: bobina 5 m. 1 cavo di alimentazione. 1 cavo di prolunga.