AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.21 BASE PER PLAFONIERA 21W - BASE.21

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.21 BASE PER PLAFONIERA 21W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 915 mm

  • Con lampada - no

  • Larghezza - 22 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8013202663302

Codice prodotto

ARTBASE.21

Cod. produttore

BASE.21

Produttore

ART

Lunghezza:

915 mm

Con lampada:

no

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Adatto per numero di lampade:

1

Altezza / Profondità:

42 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina, lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 21W 915 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente) •Corpo in policarbonato