AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.160 LAMPADA T10X28 160V

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Base - BA9s

  • Colore - Neutro

  • Forma della lampada - Goccia

  • Lunghezza complessiva - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202326900

Codice prodotto

ARTBA.9.160

Cod. produttore

BA.9.160

Produttore

ART

Potenza della lampada:

3...3 W

Base:

BA9s

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Goccia

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

10 mm

Corrente nominale:

18 mA

Adatto per segnalatori:

Lampada per segnalazione a filamento