AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.363 LAMPADA T10X28 BA9S 36V 3W

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Tensione della lampada - 36...36 V

  • Base - BA9s

  • Forma della lampada - Altri

  • Alogena - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202338019

Codice prodotto

ARTB.10.363

Cod. produttore

B.10.363

Produttore

ART

Potenza della lampada:

3...3 W

Tensione della lampada:

36...36 V

Base:

BA9s

Forma della lampada:

Altri

Alogena:

no

Corrente nominale:

84 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per segnalatori:

Lampada per segnalazione a filamento Ba9s 36V 3W.