ARTELETA INTERNATION - ARTATL.20 MINI SOSPENSIONI 20W - ATL.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - LED non sostituibile
Metodo di montaggio - A sospensione
Con lampada - sì
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013202179049
Codice prodotto
ARTATL.20
Cod. produttore
ATL.20
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Diametro esterno:
254 mm
Materiale del riflettore:
Plastica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.9
Altezza / Profondità:
210 mm
Con copertura di protezione:
no