AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTAS.328 CAMPANELLO CON VIBRATORE

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTAS.328 CAMPANELLO CON VIBRATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 100 m

  • Alimentazione - Accumulatore / rete

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013202143569

Codice prodotto

ARTAS.328

Cod. produttore

AS.328

Produttore

ART

Portata:

100 m

Alimentazione:

Accumulatore / rete

Colore base:

Bianco

Carillon portatile senza fili con vibrazione usato come cercapersone Clip di aggancio alla cintura nel caso si usasse l’apparecchio come cercapersone. 8 melodie selezionabili Codificabile Selettore per l’esclusione vibrazione e/o suoneria Ricevitore: 95x62x35 mm Colore:bianco - ghiaccio Funziona con 2 batterie stilo AA (non fornite) Pulsante trasmettitore: adatto per esterno (IP 44) 82x36x20 mm Funziona con 1 batteria 12 V - A23 (in dotazione) Portata 100 metri