AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTAS.309 CAMPANELLO SENZA FILI A SPINA - AS.309

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTAS.309 CAMPANELLO SENZA FILI A SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202143019

Codice prodotto

ARTAS.309

Cod. produttore

AS.309

Produttore

ART

Due diverse melodie. Regolazione del volume. Codificabile. Colore: bianco - ghiaccio Ricevitore: 105 x 75 x 40 mm con spina per alimentazione a tensione di rete 220 V~ Pulsante trasmettitore: Adatto per esterno (IP 44) 82 x 36 x 20 mm Portata 100 metri (in campo libero)