AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART997.EUP ALIMENTATORE 12W 1000MA

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART997.EUP ALIMENTATORE 12W 1000MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 100...240 V

  • Tensione di uscita - 3...12 V

  • Corrente di uscita - 1000 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202086255

Codice prodotto

ART997.EUP

Cod. produttore

997.EUP

Produttore

ART

Tensione di ingresso:

100...240 V

Tensione di uscita:

3...12 V

Corrente di uscita:

1000 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Presa

Questi nuovi alimentatori sono stati progettati e costruiti nel rispetto della nuova Direttiva Europea EuP.L'alta efficienza energetica consente un notevole risparmio di energia.Tensione d'ingresso: 100-240 V ~ 60/50Hz 16,5 W (max)Tensione d'uscita: 3 - 4,5 - 5 - 6- 7,5 - 9 - 12 V c.c. 12 VA (max) Selettore rotativo . Indicatore luminoso di funzionamento. Protezione automatica dei sovraccarichi. Protezione contro i corto circuiti. Protezione contro il surriscaldamento 6 spinotti di collegamento. Corrented'uscita: 1000 mA (max). Dimensioni: 75x43x32mm. Colore: argento