AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART8650.34.36.V.PV INTERR.BIP.LUM.VERDE C/COPET. PARAS - 8650.34.36.V.PV

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART8650.34.36.V.PV INTERR.BIP.LUM.VERDE C/COPET. PARAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013202595030

Codice prodotto

ART8650.34.36.V.PV

Cod. produttore

8650.34.36.V.PV

Produttore

ART

Interruttore bipolare luminoso verde Cristal con coppetta paraspruzzi IP 44 serie in conformità alle norme CEE 24 per apparecchi di classe II corrente 16 A 250 V; T. 125°C contatti in argento. corpo in termoplastico nero. tasto in materiale termoplastico. fissaggio autobloccante su pannelli 0,7 - 2,5 mm attacchi Fast-on (su richiesta a saldare).