AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART63010 CACCIAVITE ISOL.1000V 6.5X150MM - 63010

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 6.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza complessiva - 250 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 150 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202347158

Codice prodotto

ART63010

Cod. produttore

63010

Produttore

ART

Larghezza della lama:

6.5 mm

Modello:

Lineare

Lunghezza complessiva:

250 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

150 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Lama incurvata:

no

Cacciavite per viti a testa con intaglio. Cacciavite a taglio. Peso gr. 21. Con rivestimento in polipropilene. Con lama in acciaio al molibdeno-vanadio, brunita nera. Impugnatura anatomica in polipropilene, con foro trasversale per trasmissione di elevati momenti di forza e per appendere. il cacciavite. Costruiti secondo le restrittive norme DIN IEC 78(Co)11. (IEC 900) / VDE 0680 parte 201 / EN 60900 / VDE 0682 parte 201. 1000 V - VDE