AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART6219.20 SONDA ACCIAIO ROBUSTA DIA.6MM 20M

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART6219.20 SONDA ACCIAIO ROBUSTA DIA.6MM 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202224053

Codice prodotto

ART6219.20

Cod. produttore

6219.20

Produttore

ART

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

20 m

Robusta anima piatta in acciaio temperato blu 4x1,5mm; rivestimento esterno in nylon, Colore giallo, Con perni filettati M5 per l’intercambiabilità degli accessori, Puntale e tirante fresati, Normale facilità di introduzione Alta facilità di curvatura Adatte per lunghi percorsi, Da impiegare per infilaggi in tunnels - cunicoli - camini - canaline - cavidotti - pali per illuminazione stradale ,isolate, Ø 6 mm,lunghezza 20 m. circa