AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART58600 OCCHIO VIGILE AVVISATORE ACUSTICO

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Portata massima frontale - 10 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...130 °

  • Collegabile in rete - no

  • Con unità di segnalazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202251509

Codice prodotto

ART58600

Cod. produttore

58600

Produttore

ART

Modello:

Sensore di movimento

Portata massima frontale:

10 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...130 °

Collegabile in rete:

no

Con unità di segnalazione:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Rilevatore di movimento a raggi infrarossi passivi Occhio Vigile. Allarme portatile a batteria. Dotato di rilevatore di presenza e di 2 melodie selezionabili; è in grado di rilevare e segnalare la presenza di persone nell'area controllata. Adatto per le installazioni a parete, a soffitto, su ripiani grazie alla staffa mobile. Inoltre può funzionare anche come campanello per porta, utilizzando l’apposito cavetto in dotazione. Dati tecnici. Alimentazione: batteria alcalina 9 V; (non fornita) con possibilità di collegamento ad alimentatore 9 V - 300 mA. Livello sonoro 100 dB a 1 m. Portata rilevatore: 10 m 130°. Durata allarme: 4 sec. in posizione "Campana"30 sec. in posizione allarme. Consumo: 0,5 mA in stand-by. Dimensioni: 76 x 32 x 48 mm