AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART58575 LYVIADECT RILEVATORE DI PRESENZA - 58575

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 10 min

  • Portata massima frontale - 12 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...150 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202251455

Codice prodotto

ART58575

Cod. produttore

58575

Produttore

ART

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

10 min

Portata massima frontale:

12 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...150 °

Altezza di montaggio ottimale:

2 m

Portata massima tangenziale:

12 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

12 m

Sensore di luminosità regolabile:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

3 s

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Rilevatore ad infrarossi passivi Lyviaguard. Alimentazione: 220 - 240 V~ 50 HZ Carico: max 8A a 230V (cosφ = 1) Uscita con contato normalmente aperto non in tensione Angolo di rilevamento: 150° Portata del fascio: 12 m Temporizzatore: da 3 sec. a 10 min.Crepuscolare: da 5 a 1000 Lux Grado di protezione: IP 55 Apparecchio dotato di lente Fresnel e di supporto a snodo,regolabile esternamente nelle diverse direzioni, adatto perinterno ed esterno. Con funzione di test, per poter orientare meglio la direzione dell’apparecchio colore: bianco