ARTELETA INTERNATION - ART58380 RIL.PRESENZA 360GR A SOFFITTO+VOCE - 58380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 20 min
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Confezione
1 PZ
EAN
8013202690728
Codice prodotto
ART58380
Cod. produttore
58380
Produttore
ART
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
20 min
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
7 m
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
30 s
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Altezza:
23 mm
Diametro:
120 mm