ARTELETA INTERNATION - ART55404 LAMPADA FIAMMA LED E14 5W 3000K - 55404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 396...396 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 131 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202976655
Codice prodotto
ART55404
Cod. produttore
55404
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
396...396 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
131 mm
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
37 mm


