ARTELETA INTERNATION - ART452D.GT PRESA VOLANTE SCHUKO - 452D.GT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Accoppiatore CEE 7/3 (tipo F)
Colore - Nero
Corrente nominale - 16 A
Materiale - Gomma
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8013202152066
Codice prodotto
ART452D.GT
Cod. produttore
452D.GT
Produttore
ART
Modello:
Accoppiatore CEE 7/3 (tipo F)
Colore:
Nero
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Gomma
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Presa volante schuko in gomma 16 A 250 V~ DIN 49440 - 2 - D - AR1, CEE 7 con frutto in robusto materiale antiurto, per cavi fino 3 x 2,5 mm² H07RN-F con coperchio di protezione a chiusura stagna.


