AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART4519.15 SONDA YELLOW TWISTY 15M

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART4519.15 SONDA YELLOW TWISTY 15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 15 m

  • Forma - Tondo

  • Spessore del materiale del filo di tiraggio - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202450063

Codice prodotto

ART4519.15

Cod. produttore

4519.15

Produttore

ART

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

15 m

Forma:

Tondo

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Ritorto:

Nuova sonda in materiale plastico polimero, auto lubrificante, dalla speciale sezione a "spirale", diametro 4 mm. Ideale per l’infilaggio in tubi di piccolo diametro. colore giallo con puntale guidacurve flessibile forato in punta e tirante con asola intercambiabili nessuna conducibilità elettrica flessibile lunghezza 15 m. circa