AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART3398.GS CARICA BATTERIE UNIVERSALE - 3398.GS

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART3398.GS CARICA BATTERIE UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 9...9 V

  • Con funzione di scarica batteria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202085715

Codice prodotto

ART3398.GS

Cod. produttore

3398.GS

Produttore

ART

Tensione nominale:

9...9 V

Con funzione di scarica batteria:

•Carica/scarica batterie per Ni-Cd e Ni-MH •La funzione di scarica permette di utilizzare l'intera capacità della batteria,evitando l'“effetto memoria” (tranne per le 9V e batterie Ni-MH). •Carica e scarica batterie universale Ni-Cd e Ni-MH per batterie ministilo (AAA), stilo (AA), 1/2 torcia (C), torcia (D), 9 V (6F 22). •Ricarica contemporaneamente o singolarmente da 1 a 4 batterie ministilo, stilo, 1/2 torcia, torcia e 1-2 batterie 9 V (fino a 2000 mAh). •Led rosso indica il processo di carica in corso. •Indicatore a Led dello stato di carica.•Dimensioni: 198 x 105 x 55 mm.•Alimentazione 220 V~ - 50 Hz.•Corrente di carica: 120 mA.•Colore: nero.