AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART2352.W LAMPADINA VOTIVA LED 5500K E14 24V

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART2352.W LAMPADINA VOTIVA LED 5500K E14 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 0.5...0.5 W

  • Lunghezza - 52 mm

  • Forma della lampada - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202171067

Codice prodotto

ART2352.W

Cod. produttore

2352.W

Produttore

ART

Base:

E14

Potenza della lampada:

0.5...0.5 W

Lunghezza:

52 mm

Forma della lampada:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Diametro:

23 mm

Intensità luminosa:

9.2 cd

•Corpo in policarbonato •Vita superiore alle 50.000 ore •Basso consumo a•ttacco E 14 - dim. 23 x 52 mm - 24 AC/DC V - LED 3 - 0,5 W l•uminosità del led 9200 mcd •Adatte per i lumi votivi nei cimiteri