ARNOCANALI SPA - ARNV6K2580 CANALE CABLAGGIO 80X25 PASSO 12,5 - V6K2580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Larghezza - 80 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
24 M
EAN
8018138174366
Codice prodotto
ARNV6K2580
Cod. produttore
V6K2580
Produttore
ARN
Altezza:
25 mm
Larghezza:
80 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Sezione utile:
1647 mm²


