ARNOCANALI SPA - ARNV6H80100 CANALE KABLO 100X80 SENZA ALOGENI - V6H80100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
8018138169300
Codice prodotto
ARNV6H80100
Cod. produttore
V6H80100
Produttore
ARN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Sezione utile:
7345 mm²


