ARNOCANALI SPA - ARNV5K4060 CANALE CABLAGGIO 60X40 PASSO 10 - V5K4060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
40 M
Serie di prodotti
EAN
8018138142488
Codice prodotto
ARNV5K4060
Cod. produttore
V5K4060
Produttore
ARN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
10 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4.5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
1925 mm²


