ARNOCANALI SPA - ARNV30R CANALE VK-FLEX D30 SENZA ALOGENI - V30R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Pellicola adesiva
Privo di alogeni - sì
Modello del profilo laterale - Fessurato
Passo delle fessure - 12.5 mm
Confezione
40 PZ
EAN
8018138129878
Codice prodotto
ARNV30R
Cod. produttore
V30R
Produttore
ARN
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Pellicola adesiva
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.5 mm
Lunghezza:
500 mm
Diametro:
30 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
sì
Sezione utile:
620 mm²