ARNOCANALI SPA - ARNV0H60100 CANALE KABLO 100X60 SENZA ALOGENI - V0H60100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
16 M
EAN
8018138189070
Codice prodotto
ARNV0H60100
Cod. produttore
V0H60100
Produttore
ARN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Autoestinguente:
sì
Canale da cablaggio tipo VOH in PC-ABS senza alogeni. Canale chiuso grigio RAL7035.


