ARNOCANALI SPA - ARNTW70.AL CURVA PIANA X KC72-KB72 ALLUMINIO - TW70.AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 70 mm
Profondità del canale battiscopa - 20 mm
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Colore - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8018138185287
Codice prodotto
ARNTW70.AL
Cod. produttore
TW70.AL
Produttore
ARN
Altezza del canale battiscopa:
70 mm
Profondità del canale battiscopa:
20 mm
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Colore:
Alluminio
Curva piana per canale battiscopa 70x20mm Finitura ALLUMINIO


