ARNOCANALI SPA - ARNTW100.AL CURVA PIANA FISSA X KB103 ALLUMINIO - TW100.AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 100 mm
Profondità del canale battiscopa - 25 mm
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Colore - Alluminio
Confezione
4 PZ
EAN
8018138172324
Codice prodotto
ARNTW100.AL
Cod. produttore
TW100.AL
Produttore
ARN
Altezza del canale battiscopa:
100 mm
Profondità del canale battiscopa:
25 mm
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Colore:
Alluminio
Curva piana per canale battiscopa 100x25mm Finitura ALLUMINIO


