AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNTV6-850 TASSELLO 8X40 + VITE 5,0X50 - TV6-850

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNTV6-850 TASSELLO 8X40 + VITE 5,0X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 5...5 mm

  • Con vite -

  • Lunghezza - 40 mm

Confezione

  • 800 PZ

EAN

8018138174465

Codice prodotto

ARNTV6-850

Cod. produttore

TV6-850

Produttore

ARN

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

5...5 mm

Con vite:

Lunghezza:

40 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con collare / bordo:

Tassello multiespansione con vite. Materiale: vite in acciaio zincocromato e tassello in Poliammide Temperatura d’esercizio: - 20°C + 60°C