AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNTI70V.3 ANGOLO INTERNO KC72 BIANCO - TI70V.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNTI70V.3 ANGOLO INTERNO KC72 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Parte superiore (coperchio)

  • Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018138147513

Codice prodotto

ARNTI70V.3

Cod. produttore

TI70V.3

Produttore

ARN

Altezza:

70 mm

Profondità:

20 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Parte superiore (coperchio)

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Materiale:

Plastica

Angolo (valore):

65...135 °

Numero RAL:

9010

Con incavo per inserimento moquette:

no

Angolo interno variabile da 85° a 135° per canale CORNICE 70x20 mm, colore Bianco puro RAL9010