ARNOCANALI SPA - ARNSFI70V.AL ANGOLO INTERNO VARIAB.H70 ALLUMINIO - SFI70V.AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Colore - Argento
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138175783
Codice prodotto
ARNSFI70V.AL
Cod. produttore
SFI70V.AL
Produttore
ARN
Altezza:
70 mm
Profondità:
20 mm
Colore:
Argento
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
65...135 °
Angolo interno variabile per canale battiscopa finitura ALLUMINIO


