AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ARNOCANALI SPA - ARNSFI70.3 ANGOLO INTERNO X KB72 BIANCO - SFI70.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNSFI70.3 ANGOLO INTERNO X KB72 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Base + Coperchio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018138174991

Codice prodotto

ARNSFI70.3

Cod. produttore

SFI70.3

Produttore

ARN

Altezza:

70 mm

Profondità:

20 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Base + Coperchio

Materiale:

Plastica

Angolo (valore):

90...90 °

Numero RAL:

9010

Angolo interno fisso a 90° per canale battiscopa altezza 70mm Colore bianco puro RAL9010