ARNOCANALI SPA - ARNSFI100V.3 ANGOLO INTERNO VAR. X KB103 BIANCO - SFI100V.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Colore - Bianco
Modello - Parte superiore (coperchio)
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138147735
Codice prodotto
ARNSFI100V.3
Cod. produttore
SFI100V.3
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
70...120 °
Numero RAL:
9010
Angolo interno variabile per canale battiscopa


