ARNOCANALI SPA - ARNSFE70R.FR TERMINALE DESTRO H70 FRASSINO - SFE70R.FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Modello - Destra
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8018138183900
Codice prodotto
ARNSFE70R.FR
Cod. produttore
SFE70R.FR
Produttore
ARN
Altezza:
70 mm
Profondità:
20 mm
Modello:
Destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Finitura:
Altri
Terminale destro per canale battiscopa 70X20 mm, in ABS, finitura FRASSINO


