ARNOCANALI SPA - ARNSFE70L.CL TERMINALE SINISTRO H70 CILIEGIO - SFE70L.CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Modello - Sinistra
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8018138184006
Codice prodotto
ARNSFE70L.CL
Cod. produttore
SFE70L.CL
Produttore
ARN
Altezza:
70 mm
Profondità:
20 mm
Modello:
Sinistra
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Finitura:
Ciliegio
Terminale sinistro per canale battiscopa 70x25 mm, in ABS, finitura CILIEGIO


