ARNOCANALI SPA - ARNSFE100L.AL TERMINALE SX KB103 ALLUMINIO - SFE100L.AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Modello - Sinistra
Materiale - Plastica
Colore - Alluminio
Confezione
10 PZ
EAN
8018138171921
Codice prodotto
ARNSFE100L.AL
Cod. produttore
SFE100L.AL
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Modello:
Sinistra
Materiale:
Plastica
Colore:
Alluminio
Tappo terminale sinistro per canale battiscopa 100x25 Finitura ALLUMINIO


