ARNOCANALI SPA - ARNSFA70V.WG ANGOLO ESTERNO VARIAB.H70 WENGE - SFA70V.WG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Colore - Marrone
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138183801
Codice prodotto
ARNSFA70V.WG
Cod. produttore
SFA70V.WG
Produttore
ARN
Altezza:
70 mm
Profondità:
20 mm
Colore:
Marrone
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Finitura:
Altri
Angolo (valore):
70...140 °
Angolo esterno variabile 70->140° per canale battiscopa h.70 Finitura WENGE'


