ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.FR ANGOLO ESTERNO VAR. KB103 FRASSINO - SFA100V.FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Colore - Marrone
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138193022
Codice prodotto
ARNSFA100V.FR
Cod. produttore
SFA100V.FR
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Colore:
Marrone
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Finitura:
Altri
Angolo (valore):
70...140 °
Angolo esterno variabile 70->140° per canale battiscopa h. 100 Finitura FRASSINO


