ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.AL ANGOLO ESTERNO VAR. KB103 ALLUMINIO - SFA100V.AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Colore - Alluminio
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8018138171877
Codice prodotto
ARNSFA100V.AL
Cod. produttore
SFA100V.AL
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Colore:
Alluminio
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
70...140 °
Angolo esterno variabile 70->140° per canale battiscopa h.100 Finitura ALLUMINIO


