AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNS2037 FISSATUBO D 20-32MM GRIGIO

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNS2037 FISSATUBO D 20-32MM GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 20...32 mm

  • Numero di cavi / tubi - 1

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 480 PZ

EAN

8018138109092

Codice prodotto

ARNS2037

Cod. produttore

S2037

Produttore

ARN

Diametro:

20...32 mm

Numero di cavi / tubi:

1

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Colore:

Grigio

Fissatubo a pressione in Polipropilene rinforzato con fibra di vetro, Accoppiabili, fissaggio con vite o su guida metallica - Colore Grigio chiaro RAL 7035