ARNOCANALI SPA - ARNNKU6080.3 CANALE KLIMA U 80X60 BIANCO - NKU6080.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8018138173536
Codice prodotto
ARNNKU6080.3
Cod. produttore
NKU6080.3
Produttore
ARN
Canale per impianti di condizionamento con coperchio avvolgente e passanti sul fondo per fascette reggitubo. Adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità del canale secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40. Per il fissaggio di tubi all'interno dei canali non sono richiesti accessori come supporti porta fascetta, tasselli, fissatubi o traverse.