AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNNK75125.3 CANALE KLIMA 125X75 BIANCO - NK75125.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNNK75125.3 CANALE KLIMA 125X75 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 M

EAN

8018138145892

Codice prodotto

ARNNK75125.3

Cod. produttore

NK75125.3

Produttore

ARN

Canale per impianti di condizionamento con coperchio standard e passanti sul fondo per fascette reggitubo. Adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura coperchio senza attrezzo. Grado di infiammabilità del canale secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40. Per il fissaggio di tubi all'interno dei canali non sono richiesti accessori come supporti porta fascetta, tasselli, fissatubi o traverse.