ARNOCANALI SPA - ARNNK6590.3 CANALE KLIMA 90X65 BIANCO - NK6590.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
16 M
EAN
8018138145885
Codice prodotto
ARNNK6590.3
Cod. produttore
NK6590.3
Produttore
ARN
Canale per impianti di condizionamento con coperchio standard e passanti sul fondo per fascette reggitubo. Adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura coperchio senza attrezzo. Grado di infiammabilità del canale secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40. Per il fissaggio di tubi all'interno dei canali non sono richiesti accessori come supporti porta fascetta, tasselli, fissatubi o traverse.