ARNOCANALI SPA - ARNLCD94.3 MINICANALE ADESIVO 15X10 BIANCO - LCD94.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
60 M
Serie di prodotti
EAN
8018138140606
Codice prodotto
ARNLCD94.3
Cod. produttore
LCD94.3
Produttore
ARN
Larghezza:
15 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Numero di separatori fissi:
0
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
95 mm²


