AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ARNOCANALI SPA - ARNLCD51.3 MINICANALE ADESIVO 10X5 BIANCO - LCD51.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNLCD51.3 MINICANALE ADESIVO 10X5 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 10 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 200 M

Serie di prodotti

EAN

8018138137163

Codice prodotto

ARNLCD51.3

Cod. produttore

LCD51.3

Produttore

ARN

Larghezza:

10 mm

Altezza:

5 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Numero di separatori fissi:

0

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

20 mm²

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, adatto per applicazioni a parete e soffitto.