ARNOCANALI SPA - ARNKW4060.3 CURVA PIANA 60X40 BIANCO - KW4060.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 40 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138143072
Codice prodotto
ARNKW4060.3
Cod. produttore
KW4060.3
Produttore
ARN
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Curva piana per canale porta cavi e porta apparecchi


