ARNOCANALI SPA - ARNKW1030.3 CURVA PIANA 30X10 BIANCO - KW1030.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 10 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
20 PZ
EAN
8018138143027
Codice prodotto
ARNKW1030.3
Cod. produttore
KW1030.3
Produttore
ARN
Larghezza:
30 mm
Altezza:
10 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Curva piana per minicanale, in ABS


