ARNOCANALI SPA - ARNKW1022.53 CURVA PIANA 21X10 LEGNO CHIARO - KW1022.53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 21 mm
Altezza - 10 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Altri
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8018138176353
Codice prodotto
ARNKW1022.53
Cod. produttore
KW1022.53
Produttore
ARN
Larghezza:
21 mm
Altezza:
10 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Altri
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Superficie:
Decorato
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Curva piana per minicanale decorato legno


