AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNKV80.3 COPRIGIUNZIONE 80 MM BIANCO - KV80.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNKV80.3 COPRIGIUNZIONE 80 MM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Modello - Esterno

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL - 9010

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018138142969

Codice prodotto

ARNKV80.3

Cod. produttore

KV80.3

Produttore

ARN

Altezza:

80 mm

Modello:

Esterno

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Copri giunzione per canale porta cavi e porta apparecchi